コンベクションオーブントースター

コンベクションオーブントースター - 東芝コンベクションオーブントースター - 東芝
寸法(mm)249×376×404【庫内】128×322×324ブラック高さ(mm)128奥行(mm)324間口(mm)376電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)1300本体質量(kg)5.7内寸(mm)【受け皿(トレー)】309×271対応【トースター】4枚電源コード(m)1タイマー30分内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
ヒーター
火力調節
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84663348HTRR8K角皿(セラミックコート)×1クッキングブック×1上:遠赤外線ヒーター×2/下:石英管:ヒーター×240℃~250℃(9段階調節)
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
84663680HTRR6K角皿(ホーロー加工)×1クッキングブック×1上:石英管ヒーター×2/下:石英管:ヒーター×270℃~230℃(無段階調節)
オープン
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする