クックフォーミー タッチ ホワイト 3L CY9221JP

クックフォーミー タッチ ホワイト 3L   CY9221JP - T-fal(ティファール)

時短&おまかせ調理、レシピ内蔵タイプの電気圧力鍋「クックフォーミー」シリーズから、タッチひとつで誰でも簡単に操作できる「クックフォーミー タッチ ホワイト 3L」が登場。
カラータッチパネルになって、タッチひとつで簡単操作。ディスプレイは4.3インチで見やすく操作しやすい「カラータッチパネル」レシピの検索や調理モードの選択など、実際の調理工程や料理の写真を見ながら誰でも簡単に操作ができます。検索するときは、スマートフォンのようにスクロールやフリック入力も可能です。
無線LAN(Wi-Fi)接続でティファールアプリと連携してさらに便利!
・買った後もレシピが増える(内蔵レシピは270種類。さらにティファールアプリに接続すると、いつでも最新のレシピが増やせて製品画面上で閲覧可能です。)
・ティファールアプリで登録したお気に入りレシピも製品画面に表示可能
・調理ステータスがアプリにも連動して表示されるため、離れていても手元のスマートフォンで調理の進み具合を確認可能
・アプリでおすすめのレシピなど、今日作りたいと思ったレシピを本体に送付可能
スロークッキングモードで、朝おでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理を!「スロークッキング」モードは、75~85℃の温度帯でじっくり時間をかけて加熱する調理モードです。低温でじっくり加熱するため煮崩れしにくく味もしっかり染み込みます。カレーやシチューなど、本格的な煮込み料理やスープにぴったりの調理方法です。
調理時間は、最大1/5まで短縮でティファール史上最短レベル
バリエーション豊かな調理に対応する13種類の調理モード
材料モードが充実し、食材のみの調理がさらに簡単に!
保温・再加熱も可能
料理は2~4人分。炊飯は4合まで可能。
使用後のお手入れも簡単!内鍋はこびりつきにくいセラミックコーティング。
鍋自体も軽いので扱いやすく、洗う時もラクラク。食洗器対応です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84663838CY9221JP
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする