曜日別特売

ねこっと 丸型ランチボックス2段 ONWR1

ねこっと 丸型ランチボックス2段   ONWR1 - スケーター
材質【フタ・本体・フォーク】ポリプロピレン【中ブタ】EVA樹脂寸法(mm)【全体】117×106×90【上段本体】Φ97×40【下段本体】Φ107×48【フォーク】86×24×7ねこ容量(mL)500(上段230/下段270)段数2段内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84663050ONWR1
オープン
779
857(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする