ヒロ・コーポレーション
ガラスケトル【HKG-012-BK】 [1.2L]
色
ブラック
容量(L)
1.2
消費電力(W)
800
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
210×210×150
本体質量(g)
830
保証期間
お買い上げ日より1年
コード長さ(cm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84663610
HKG-012-BK
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください