ViAlegre
エレクトリックケトル ブラック VD-EK08B-BK [0.8L]
付属品
取扱説明書
材質
【本体】ステンレス、ポリプロピレン【給電スタンド】ポリプロピレン
質量(kg)
0.8
色
ブラック
容量(L)
0.8
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
本体寸法(mm)
270×160×190
定格消費電力(W)
1100
電源コード(m)
1.2
機能
空焚き防止機能付
最大容量(L)
0.8
色(本体)
ブラック/ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84663235
VDEK08B
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください