シティズプラチナム ネスプレッソ ステンレススチール D140ME [ミルなし]

シティズプラチナム ネスプレッソ ステンレススチール D140ME [ミルなし] - Nestle(ネスレ)

ハイエンドなプレミアムメタル
4種の抽出量設定
エスプレッソはもちろん、抽出量 約150ml、200mlのアメリカーノも抽出できます。マイルドな味わいのコーヒーをお好みの方にもおすすめです。
ボタンを押すだけでいつでも香り高いコーヒーを抽出
電源コードの長さ:1.2m
使用済みカプセルコンテナ容量:12-14カプセル

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84663969D140ME
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする