デバイスタイル
コーヒーメーカー Brunopasso(ブルーノパッソ) PCA-10X
付属品
パーマネントフィルター×1・計量スプーン×1・取扱説明書
外形寸法(mm)
196×240×420
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
1.3
方式
ドリップ式
定格消費電力(W)
1000
本体質量(kg)
2.9
電源コード(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84663199
PCA10X
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください