メリタ
アロマフレッシュ10 シルバー AFT10221B [全自動 /ミル付き]
仕様
水槽タンク着脱可
付属品
フィルターペーパー1×4(5枚)、ブラシ
適合
メリタフィルターペーパー1×4
材質
【ポット】ステンレス
寸法(mm)
263×237×458
容量(mL)
1250
消費電力(W)
850
電源
AC100V
本体質量(kg)
4.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84663515
AFT10221B
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください