メリタ
アロマフレッシュ6 シルバー AFG6221B [全自動 /ミル付き]
仕様
水槽タンク着脱可
付属品
フィルターペーパー1×2(5枚)、ブラシ
適合
メリタフィルターペーパー1×2
材質
【ポット】ガラス
寸法(mm)
235×205×416
容量(mL)
750
消費電力(W)
850
電源
AC100V
本体質量(kg)
3.5
保温方式
加熱式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84664574
AFG6221B
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください