ツヴィリング
エンフィニジー コーヒーメーカー シルバー 53103-400-0 [全自動]
寸法(mm)
350×320×150
容量
(ドリップ時最大カップ数)9~10杯
タイプ
【サーバー】ガラス
種類
全自動
消費電力(W)
1350
タンク容量(L)
1.5
本体質量(g)
2715
フィルター
ペーパー
対象
挽き豆
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84664730
531034000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください