ラドンナ
アロマドリップコーヒーメーカー Toffy スレートグリーン K-CM5-SG [ミルなし]
付属品
計量スプーン、ユーザーズガイド(保証書含む)
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
160×275×200
定格消費電力(W)
600
電源コード(m)
1
水タンク容量(mL)
650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84664626
KCM5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください