コーヒーメーカー TOFFY ペールアクア K-CM8-PA [ミルなし]

コーヒーメーカー TOFFY ペールアクア K-CM8-PA [ミルなし] - ラドンナ
付属品計量スプーン、ユーザーズガイド(保証書含む)電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)140×255×195定格消費電力(W)600電源コード(m)1水タンク容量(mL)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84664976KCM8
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする