曜日別特売

充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ)

充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) - HYBRO充電式電動ドライバーセット(ハイトルクタイプ) - HYBRO

HYBRO製品のパワートルクモデルです。高強度の金属ギアを使用しています。使用中にLEDライトが点灯します。H300と同じ大きさと重さですが、トルクは5Nmにパワーアップしています。電動と手動の両方で使用できます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、取扱説明書。

付属品USB Type充電ケーブル、チタンコーティング両頭ビット 110mm 1 本 ( プラス #2/ マイナス5.5mm)寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4")電圧(充電電圧)5V/1A質量(g)160最大トルク(N・m)手動:15、電動:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145バッテリーリチウムイオン回転速度(min-1[r.p.m])Max170バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約40~60バッテリー容量(mAh)850充電方式USB-C Type内容量1セット
注意
※ドリル用に使用しないでください。
※充電アダプターは5V1A、5V2Aの使用が可能ですが、それ以上の高速充電アダプターの使用は避けてください。
※装着されているバッテリーは分解しないでください。
※太陽光の下に置くなど、高温に長時間さらされないようにお願いします。
※電源スイッチが故障した場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84665904H700Q01
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする