HT220-100H ヘッジトリマ

HT220-100H ヘッジトリマ - ゼノア

プロ向けクラス世界最軽量。ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。刃長1mで、ブレードを厚さが2.5mmのタイプです。独自設計のブレードは刃が開きにくく、先端チップガードも搭載しています。耐久性を求めるハードプロに適した商品です。

乾燥質量(kg)4.6全長(cm)129ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84665956970723801
100,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする