曜日別特売

ネスカフェゴールドブレンド バリスタ Duo [デュオ] プレミアム ホワイト HPM9637PW

ネスカフェゴールドブレンド バリスタ Duo [デュオ] プレミアム ホワイト HPM9637PW - Nestle(ネスレ)
仕様【着脱式タンク】あり付属品取扱説明書、専用お手入れピン寸法(mm)434×1800×304容量(ドリップ時最大カップ数)1杯消費電力(W)1460タンク容量(L)2方式ドリップ式(オートストップ型)本体質量(kg)5.4保証期間1年対象挽き豆(ネスカフェエコ&システムパック)アプリケーション「ネスカフェアプリ」対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666008HPM9637PW
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする