スケーター
抗菌4点ロックランチ
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。4点ロックでしっかり保存できて食洗機対応します。フタを外して電子レンジの使用もできるので温かいご飯が食べられます。
材質
フタ・本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコン樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
高さ(mm)
58
質量(g)
230
縦(mm)
129
横(mm)
175
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
(-20)品質表示に明記なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84666647
YZFL7AG
トトロ フェイス
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
84666656
YZFL7AG
ポケモンカフェアート
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
84666674
YZFL7AG
となりのトトロ(行進
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
84666665
YZFL7AG
KT50th
¥
1,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください