曜日別特売

抗菌ふわっと弁当箱

抗菌ふわっと弁当箱 - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさUP! のりやふりかけがフタにつきにくい。高い仕切りでおかずが偏りにくい。4点ロックなので汁漏れしにくいです。片手で持てるスリムタイプ。フタを外して電子レンジOK、食洗機にも対応しています。

材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤高さ(mm)62質量(g)165縦(mm)108横(mm)186耐熱温度(℃)フタ100、本体・止具・仕切・パッキン140耐冷温度(℃)(-20)品質表示に明記なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666629PFLB6AGポケモンカフェアート
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
84666638PFLB6AGオーシャンブルー
1,080
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84666638PFLB6AG82415149PFLB6AGPFLB6AG 抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱 スケーター 82415149抗菌食洗機対応ふわっと弁当箱スケーター1個(165g)
939
税込1,033
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする