抗菌丸型ランチBOX2段

抗菌丸型ランチBOX2段 - スケーター抗菌丸型ランチBOX2段 - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまま入り、おかずも入るかわいいランチボックス。上段・下段とも、ごはんがつきにくいくっつかない加工が施されています。食後は1段にコンパクト収納できる入れ子式です。プラスチックのミニフォークが付き。

材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン、中ブタ:EVA樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666419ONWR1AGポケモン(フェイス)2段
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
07334690ONWR1AGクレヨンしんちゃん242
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする