曜日別特売

アルミふわっとランチボックス

アルミふわっとランチボックス - スケーターアルミふわっとランチボックス - スケーター

パッキン・止め具でしっかり密封!計量・丈夫なアルミ製ランチボックスです。ふわっと盛り付けできるドーム型のフタとおかずが片寄りにくい高めの仕切り付き。熱々のご飯やおかずをアルミ製の弁当箱に入れた時、熱を素早く冷ますには保冷剤の上や冷たい場所に置くと効果的です。(冷めてからフタをします。)

材質仕切:ポリプロピレン、ローラー・パッキン:シリコーンゴム、本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1.0mm)、止め具:ステンレス、[加工]アルマイト加工、パッキン外しツール:ABS樹脂ダークブルー高さ(mm)61質量(g)230縦(mm)122横(mm)192耐熱温度(℃)仕切・ローラー・パッキン140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666297AFT8B
3,300
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする