保冷バッグ付行楽ランチセット

保冷バッグ付行楽ランチセット - スケーター保冷バッグ付行楽ランチセット - スケーター保冷バッグ付行楽ランチセット - スケーター保冷バッグ付行楽ランチセット - スケーター

運動会やピクニックのお弁当に活躍する保冷剤付きの行楽ランチセット。入れ分けできる仕切りや取り外し可能な保冷トレイも付いています。バッグはアルミ蒸着フィルム付きで保冷に適しています。停電・非常時にもお使い頂けます。

材質フタ:EVA樹脂、本体・仕切・保冷トレイ:ポリプロピレン、ランチバッグ:(表地:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着フィルム、断熱材:発泡ポリエチレエン)、保冷剤:(内容物:高吸水性ポリマー)SN ピクニック高さ(mm)145質量(g)680縦(mm)195横(mm)195耐熱温度(℃)フタ60、本体・仕切・保冷トレー120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666324KCPC2
3,600
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする