曜日別特売

ステンレスワンタッチボトル

ステンレスワンタッチボトル - スケーターステンレスワンタッチボトル - スケーターステンレスワンタッチボトル - スケーターステンレスワンタッチボトル - スケーターステンレスワンタッチボトル - スケーターステンレスワンタッチボトル - スケーター

ワンタッチで簡単オープンで、飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトルです。保冷保温ができるステンレス真空二重構造。氷が入れやすいワイド口径。飲み口はソフトなプラスチックタイプ。飲む時にキャップが倒れてくるのを防ぐキャップロック設計。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付きで持ち運びにも安心。熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ・飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、プッシュボタン:ABS樹脂容量(mL)480高さ(mm)234質量(g)265縦(mm)65横(mm)65内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666184STOT5トトロ
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
84666175STOT5SNOOPY
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする