曜日別特売

ダイカットストローボトル

ダイカットストローボトル - スケーターダイカットストローボトル - スケーターダイカットストローボトル - スケーターダイカットストローボトル - スケーター

キャップ部分がキャラクターの形をした中身が見える透明ボディのストロー飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン。肩に掛けて持ち運べるショルダーベルトが付いてます。お名前シール付きで、お子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質本体・押しボタン:飽和ポリエステル樹脂、フタ・キャップ・ベルト・ベルト止具:ポリプロピレン、つの・パッキン・飲み口:シリコーンゴム、ストロー:ポリエチレンディノサウルス容量(mL)420高さ(mm)190質量(g)155縦(mm)75横(mm)90耐熱温度(℃)本体・押しボタン100、フタ・キャップ・ベルト・ベルト止具120、つの・パッキン・飲み口140、ストロー70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666446PSHC4DK
2,000
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする