曜日別特売

ダイカットストローボトル

ダイカットストローボトル - スケーターダイカットストローボトル - スケーター

軽くて可愛いキャラクターダイカットボトル。飲みやすくて柔らかいシリコンストロー。水筒のあたま部分をクルッと持ち上げれば、下からストローが出てきます。持ち運びに便利なストラップ付き。替え用の飲み口が1個付いています。

材質フタ・本体:ポリプロピレン、フタカバー:ABS樹脂、ストロー:ポリエチレン、パッキン・飲み口・チューブ:シリコーンゴムプー容量(mL)350高さ(mm)180質量(g)93縦(mm)70横(mm)70耐熱温度(℃)フタ・本体:120度、フタカバー:80度、ストロー:70度、パッキン・飲み口・チューブ:140度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666428PBS3STD
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする