超軽量2WAYステンレスB

超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター超軽量2WAYステンレスB - スケーター

超軽量コンパクトタイプ。ダイレクト飲みとコップ飲みの2通りに使い分けられます。ダイレクト飲みの際は、保冷専用です。熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。熱い飲み物はコップ飲みをおすすめします。ネームプレート付きのショルダーベルト。

材質内びん、口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ、中栓、フタ:ポリプロピレン、キャップ:PET、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー容量(mL)470高さ(mm)ダイレクト230・コップ飲み215質量(g)350縦(mm)ダイレクト68・コップ飲み68横(mm)ダイレクト68・コップ飲み68内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666148SKDC4パウパトGIRL
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
84666139SKDC4DRラインデザイン
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする