スケーター
超軽量コンパクトステンマグ
オフィスや学校、お出かけ先でも気軽に使えるスタンダードタイプの水筒です。真空構造なので保温・保冷ができます。冷たい飲み物&熱い飲み物を飲み分けられるW飲み口です。
材質
内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ABS樹脂、飲み口:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー
色
ゲンガー
容量(mL)
350
高さ(mm)
187
質量(g)
220
縦(mm)
62
横(mm)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84666227
SMBC4B
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください