曜日別特売

ワンプッシュストローボトル

ワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーターワンプッシュストローボトル - スケーター

プッシュ式で簡単オープン!ストロー飲みタイプの水筒!本体は中身が見えるクリアで丈夫な素材。ワンプッシュオープンでシリコーン製のストローが出てきて飲みやすい!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付き。名前シール付き。

材質本体:飽和ポリエステル樹脂、本体カバー・押しボタン:ABS樹脂、フタ・キャップ・ベルト止具:ポリプロピレン、パッキン・飲み口・ストロー:シリコーンゴム、ベルト:ポリエステル
注意
※25度以上の飲料を水を入れないでください。口内やけどや飲み物が逆流する場合があります。
※自動食器洗浄機または食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※煮沸消毒は絶対にしないでください。変形することがあります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79805366PDSH6DX1個530本体・本体カバー・押しボタン100、フタ・キャップ・ベルト止具120、パッキン・飲み口・ストロー140
2,500
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
68841537PDSH6DX1個(235g)約530本体:100、本体カバー・押しボタン:100、フタ・キャップ・ベルト止具:120、パッキン・飲み口・ストロー:140
1,900
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84666437PDSH6DX1個530本体・本体カバー・押しボタン100、フタ・キャップ・ベルト止具120、パッキン・飲み口・ストロー140
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84666437PDSH6DX68841537PDSH6DXPDSH6DX ワンプッシュストローボトル スケーター 68841537ワンプッシュストローボトルスケーター1個(235g)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする