曜日別特売

抗菌コンビセット

抗菌コンビセット - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。シリコンクッションが付いているのでケースはカチャカチャと音が鳴りません。さらに大きなつまみでフタが開けやすい。箸とスプーンがセットになっているのでお箸で食べにくい物はスプーンが便利です。食洗機対応でお手入れが簡単です。

材質フタ:AS樹脂、本体・スプーン:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコン樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤高さ(mm)18質量(g)62縦(mm)47横(mm)188耐熱温度(℃)フタ・本体・スプーン・箸100、クッション140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84666525CCS3SAAGポケモンカフェアート
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
84666534CCS3SAAGちいかわ
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする