スケーター
スエット素材ダイカットバッグ
人気キャラクターのバッグです。手提げ型になっているので、ちょっとしたお出かけにも便利。公園や遊園地で目立っちゃおう。いつも一緒に連れて行ってね。
材質
表生地・持ち手:ポリエステル、綿 裏生地・パイピング:ポリエステル
質量(g)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84666087
KNBD1
トトロ
170
120
160
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84666096
KNBD1
中トトロ
173
110
169
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
84666105
KNBD1
ピカチュウ23
200
120
150
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください