もちっと円座低反発クッション

もちっと円座低反発クッション - ファミリー・ライフもちっと円座低反発クッション - ファミリー・ライフもちっと円座低反発クッション - ファミリー・ライフもちっと円座低反発クッション - ファミリー・ライフもちっと円座低反発クッション - ファミリー・ライフもちっと円座低反発クッション - ファミリー・ライフもちっと円座低反発クッション - ファミリー・ライフもちっと円座低反発クッション - ファミリー・ライフ

腰やお尻にトラブルがある方に
辛い部分が直接座面に触れるのを防ぎ、腰・お尻をサポート!
座骨にかかる体圧集中を軽減
もちもち、座ってもペチャンコになりにくい
丸洗いOK ※カバーのみ

仕様側面ファスナー式材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム質量(g)360直径(Φcm)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例84666866a3220710グリーン
オープン
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
※使用例84666875a3220720コーラル
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする