曜日別特売

コンパクト56cmタイプ 【左強火力タイプ】 リンナイ クリームベージュ RT34NJH7SA-CL [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /左強火]

コンパクト56cmタイプ 【左強火力タイプ】 リンナイ クリームベージュ RT34NJH7SA-CL [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /左強火] - リンナイ
付属品単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)・取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×560×444本体質量(kg)7.5口数2口機能お知らせグリル・スムーズグリルLightSiセンサーコンロ・コンロ自動消火機能・高温モード(高温炒めスイッチ)・おしらせコンロ調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル器具栓つまみ戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、グリルお知らせブザー材質(天板)ホーロー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84668799RT34NJH7SACL
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする