リンナイ
コンパクト56cm グリルなしタイプ リンナイ シルバー RTS-336-2FTS(SL)A-R [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火]
付属品
取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個)
寸法(mm)
203×564×448
本体質量(kg)
6
口数
2口
機能
・コンロ全口センサー・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能付・高効率バーナ・高温自動温度調節機能・高温炒め機能・フッ素トッププレート
材質(天板)
フッ素コート
安全機能
調理油過熱防止装置・高温自動温度調節機能・焦げつき消火機能・立消え安全装置・電池交換サイン・こんろ消し忘れ消火機能・高温炒め機能
ガス消費量(kW)
【全点火】6.10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84669447
RTS3362FTSSLAR
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください