曜日別特売

コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKL [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火]

コンパクト56cmシリーズ リンナイ  RTE565PBKL [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /左強火] - リンナイ

煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」
バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。
バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。
毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ
すべてのバーナーに温度センサーを搭載、Siセンサーコンロ
今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。
コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火
万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、片面焼グリルなら約20分で自動消火します。

口数2口内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84670190RTE565PBKL
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガスコンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする