ツインバード
スリムオーブントースター パールブラック TS-D037PB
付属品
天板、焼き網
寸法(mm)
【焼き網】140×236
質量(kg)
3
消費電力(W)
960
電源
AC100V(50-60Hz)
本体寸法(mm)
210×310×230
天板寸法(mm)
140×230(積載可能寸法:130×215)
電源コード(m)
1.4
庫内寸法(mm)
140×245×90(:焼き網の中心~上ヒーター中心の間)
タイマー
15分
出力切替
【強】960W【中】730W【弱】480W【あたため】250W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84670156
TSD037PB
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください