曜日別特売

フランネル電気毛布

フランネル電気毛布 - YAMAZEN(山善)フランネル電気毛布 - YAMAZEN(山善)フランネル電気毛布 - YAMAZEN(山善)フランネル電気毛布 - YAMAZEN(山善)フランネル電気毛布 - YAMAZEN(山善)フランネル電気毛布 - YAMAZEN(山善)フランネル電気毛布 - YAMAZEN(山善)フランネル電気毛布 - YAMAZEN(山善)

やわらか手触りのフランネル素材
M(敷き毛布)サイズ:ソファや布団に敷くのはもちろん、ひざに掛けたり包まったりと使いやすいサイズ
L(敷き掛け毛布)サイズ:全身包んでくれるゆったりサイズの毛布。2人での使用や掛け毛布でたっぷり使いたい方におすすめ
ダニ対策機能搭載
本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)

用途寒い冬場の事務所・工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 足元暖房 電気マット 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布として。節電 電気毛布 ひざ掛け ブランケット 毛布材質ポリエステル電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)0.65保証期間1年表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53内容量1枚
注意
※コントローラーは洗えません。
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
寸法(縦×横)(cm)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64176440EMS-FK141EE(T)ブラウンMサイズ(敷き毛布)40140×80(弱)約0.4円、(適温)約0.6円、(強)約0.8円
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
64176449EMS-FK141EE(C)ベージュMサイズ(敷き毛布)40140×80(弱)約0.4円、(適温)約0.6円、(強)約0.8円
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
64177447YMK-FK50E(C)ベージュLサイズ(掛け敷き毛布)60188×130(弱)約0.4円、(適温)約0.7円、(強)約1.4円
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84690000EMS-FK140E(LG)ラベンダーグレーMサイズ(敷き毛布)40140×80(弱)約0.4円、(適温)約0.6円、(強)約0.8円
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
代替品有
84690009EMS-FK140E(SP)スモーキーピンクMサイズ(敷き毛布)40140×80(弱)約0.4円、(適温)約0.6円、(強)約0.8円
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
代替品有
64177438YMK-FK50E(T)ブラウンLサイズ(掛け敷き毛布)60188×130(弱)約0.4円、(適温)約0.7円、(強)約1.4円
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
代替品有
12343435YMK-FK40E(SP)スモーキーピンクLサイズ(掛け敷き毛布)60188×130(弱)約0.4円、(適温)約0.7円、(強)約1.4円
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
12343444YMK-FK40E(LG)ラベンダーグレーLサイズ(掛け敷き毛布)60188×130(弱)約0.4円、(適温)約0.7円、(強)約1.4円
オープン
取扱い終了
代替品有
84670865YMK-FK43K(SN)スモークネイビーLサイズ(掛け敷き毛布)60188×130(弱)約0.4円、(適温)約0.7円、(強)約1.4円
オープン
取扱い終了
返品不可
63433538YMK-FK43K(WH)ホワイトLサイズ(掛け敷き毛布)60188×130(弱)約0.4円、(適温)約0.7円、(強)約1.4円
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84690000EMS-FK140E(LG)64176449EMS-FK141EE(C)EMS-FK140E(LG) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 64176449フランネル電気毛布YAMAZEN(山善)1枚
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
84690009EMS-FK140E(SP)64176440EMS-FK141EE(T)EMS-FK140E(SP) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 64176440フランネル電気毛布YAMAZEN(山善)1枚
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
64177438YMK-FK50E(T)64176440EMS-FK141EE(T)YMK-FK50E(T) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 64176440フランネル電気毛布YAMAZEN(山善)1枚
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12343444YMK-FK40E(LG)64177447YMK-FK50E(C)YMK-FK40E(LG) フランネル電気毛布 YAMAZEN(山善) 64177447フランネル電気毛布YAMAZEN(山善)1枚
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする