曜日別特売

スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ フロストブラック MRO-W10B [30L]

スチームオーブンレンジ ヘルシーシェフ フロストブラック MRO-W10B [30L] - 日立
形状【庫内】フラット寸法(mm)【庫内】401×218×322外形寸法(mm)497×375×442容量(L)30段数【オーブン】2段消費電力(W)1430本体質量(kg)18センサー赤外線センサー加熱方式2段熱風コンベクション式(300℃)機能発酵(30・35・40・45℃)給水方式【スチーム】タンク式温度調節【オーブン】100~250℃、300℃レンジ出力(W)1000/600/500/200/100年間消費電力量(kWh/年)70.5グリーン購入法適合設置寸法(mm)497×475×500スチーム方式過熱水蒸気内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84668695MROW10B
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする