SLDS(セルデス)
ラバーターフ
摩耗性の高いショートパイル人工芝とゴムマットを合体させた新マット。高いクッション性と衝撃吸収でトレーニング時の騒音と振動の低減を実現。
高重量でズレにくく、屋内外での使用も可能なマルチマットです。
用途
トレーニングジム、スポーツクラブ
材質
カールパイル人工芝(12mm)・EPDMゴムチップ入ゴムシート(10mm)
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
厚さ(mm)
22
内容量
1枚
注意
※・マット同士のジョイントはできないため、マットの繋ぎ目のラインが発生します。
※・ゴム製品のため、性質上プライマイナス1~5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承くださいませ。
※・
※裏面カラーバリエーションあり。裏面カラーはお選びいただけません。予めご了承くださいませ。
※・接着剤等での床の固定要
※・枚数・お届け先によっては分納(別日)でのお届けになる可能性がございます。
※・配送業者の判断によりお届けが不可と指定される場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84670305
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
離島
1
お送りできません