SLDS(セルデス)
ラバーターフ用 TPE段差スロープ用アール
ラバーターフ用のTPE段差スロープ用のアールです。専用のプラを使用でマットへの連結が可能になりました。幅広タイプで緩やかな傾斜。
用途
トレーニングジム、スポーツクラブ
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
厚さ(mm)
20
色
ブラック
内容量
1個
注意
※・ゴム製品の為、性質上±1~5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承ください。
※・マットとの連結不可
※・両面テープ等で床への固定要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84670296
JL-Y01
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
沖縄地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
1
お送りできません