Newゴムチップマット<パネル式>

Newゴムチップマット<パネル式> - SLDS(セルデス)Newゴムチップマット<パネル式> - SLDS(セルデス)Newゴムチップマット<パネル式> - SLDS(セルデス)Newゴムチップマット<パネル式> - SLDS(セルデス)Newゴムチップマット<パネル式> - SLDS(セルデス)Newゴムチップマット<パネル式> - SLDS(セルデス)Newゴムチップマット<パネル式> - SLDS(セルデス)Newゴムチップマット<パネル式> - SLDS(セルデス)

耐久性に優れ、継続的・瞬間的に加わる力をマットから逃し、床へ伝わるダメージを
最小限に抑えられるよう開発されたNEWゴムチップマットです。
EPDMゴムシートとゴムチップマットの二重構造でマットの反りを防ぎます。
防水性にも優れており、水や汚れを吸収せずに弾くためお手入れも簡単です。※1枚購入ごとに専用ジョイントプラ3個付き

用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設長さ(mm)500幅(mm)500材質(表面/裏面)EPDM ゴムチップ入ゴムシート(エチレンプロピレンジエンゴム)/NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム)内容量1枚
注意
※・裏面の凸凹形状により電源ケーブルの取り回しが可能です。屋外使用時は雨水を逃す効果がございます。
※・製造ロットにより色合いが異なる場合がございます。
※・ゴム製品の為、性質上±1~5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承ください。
※・枚数・お届け先によっては分納(別日)でのお届けになる可能性がございます。
※・配送業者の判断によりお届けが不可と指定される場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84670357JL-0125グレー
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84670366JL-0225イエロー
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84670375JL-0325オレンジ
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84670384JL-0525ピンク
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84670400JL-0725ブルー
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84670409JL-0650ブラック
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84670418JL-1950ホワイト
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする