Newゴムチップマットワイド(バーベルマット)

Newゴムチップマットワイド(バーベルマット) - SLDS(セルデス)Newゴムチップマットワイド(バーベルマット) - SLDS(セルデス)Newゴムチップマットワイド(バーベルマット) - SLDS(セルデス)Newゴムチップマットワイド(バーベルマット) - SLDS(セルデス)Newゴムチップマットワイド(バーベルマット) - SLDS(セルデス)Newゴムチップマットワイド(バーベルマット) - SLDS(セルデス)

表面はグリップ力・耐久性を備え、裏面は消音性と高い衝撃吸収性を持つ防振ゴムチップの二重構造。
本格的トレーニング使用を目的に開発した高性能ジョイント式ゴムチップマットです。
裏面はたこ焼き器を思わせる特殊構造になっており、騒音と振動を軽減します。
高密度細粒子ブラックチップを採用することでより高い衝撃吸収性を実現。
プラットフォームに最適です。

用途トレーニングジム、スポーツクラブ、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校などの公共施設、医療・看護・介護などの各施設長さ(mm)900幅(mm)650厚さ(mm)50グレー内容量1枚
注意
※・ミックスカラーのチップ粒子の大きさ色合いは製造ロットにより異なります。チップ割合率約15%
※・ゴム製品の為、性質上±1~5mm程度のサイズ誤差が生じることがございます。予めご了承ください。
※・枚数・お届け先によっては分納(別日)でのお届けになる可能性がございます。
※・配送業者の判断によりお届けが不可と指定される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84670515JL-01
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする