象印マホービン
グリルなべ あじまる ブラック EP-FA10 [プレート1枚]
付属品
ガラスぶた
タイプ
土鍋風なべ
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
2.5(マグネット式)
本体質量(kg)
4.3
寸法(cm)
【土鍋風なべ使用時】19×40×32.5(※ガラスふた含む)
内径×深さ(mm)
【土鍋風なべ】260×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84668957
EPFA10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください