ブランキッチン ホーロー丸型クックポット 12cm HB-5761

ブランキッチン ホーロー丸型クックポット 12cm   HB-5761 - パール金属

爽やかで清潔感のあるホワイトカラー
・サイズ:幅170×奥行135×高さ105mm

材質ホーロー用鋼板/ホーローホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×135×105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84668616HB5761
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする