曜日別特売

コンパクトマルチ電気鍋

コンパクトマルチ電気鍋 - ラドンナ
付属品ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む)材質鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス質量(g)1720(※ガラス蓋使用時)容量(L)約2.8消費電力(W)1000電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)約1.2本体寸法(mm)285×220×200(※ガラス蓋使用時)定格消費電力(W)1000電源コード(m)1.2温度調節範囲(℃)保温~約230温度調節保温~230℃満水容量(L)2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84669544KHP3
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする