平和工業
インナーボックス浅型
カラーボックス内やパントリーなどの整理に!積み重ね可能。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
120
質量(g)
400
縦(mm)
265
横(mm)
386
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84690858
-
アイボリー
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
5日以内出荷
84690867
-
ブラウン
オープン
¥
798
¥
878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください