スピーカー付きLEDライト 替球

スピーカー付きLEDライト 替球 - フジマックスピーカー付きLEDライト 替球 - フジマックスピーカー付きLEDライト 替球 - フジマックスピーカー付きLEDライト 替球 - フジマックスピーカー付きLEDライト 替球 - フジマックスピーカー付きLEDライト 替球 - フジマック

スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。

用途屋内用 PWL-40SP用の替球光色昼光色(6500K)寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110光束(Lm)4500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84690097LED-40SP450040
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする