スピーカー付きLEDライト

スピーカー付きLEDライト - フジマックスピーカー付きLEDライト - フジマックスピーカー付きLEDライト - フジマックスピーカー付きLEDライト - フジマックスピーカー付きLEDライト - フジマックスピーカー付きLEDライト - フジマック
(1件のレビュー)

現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。

用途屋内用光色昼光色(6500K)寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110電源コード(m)5光束(Lm)4500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
定格消費電力(W)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84690088PWL-40SP4500405
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 1人の時は良い

音楽にラジオととても便利なので買った方が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする