平和工業
ランドリーバスケット深型
丈夫なハンドルと持ち手が付いて持ち運びに便利です。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
395
質量(g)
1120
縦(mm)
320
横(mm)
445
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84691050
-
ナイトブルー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
84691059
-
クールグレー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
84691068
-
ミルクティーベージュ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください