曜日別特売

バスケットワゴン TW-4

バスケットワゴン TW-4 - 平和工業バスケットワゴン TW-4 - 平和工業バスケットワゴン TW-4 - 平和工業バスケットワゴン TW-4 - 平和工業バスケットワゴン TW-4 - 平和工業

フラットな木製天板仕様。バスケットタイプのトレーで通気性あり。柱は透明で圧迫感軽減!キャスター付きで移動も楽々。

材質本体:ポリプロピレン/天板:合成樹脂繊維版/柱:ポリスチレン/キャスター芯:スチールアイボリー高さ(mm)1131横(mm)465内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84690919-2850スリム252
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
84690928-3400ワイド358
オープン
3,498
3,848(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする