YAMAZEN(山善)
ホットカーペット 防水キッチンマット
用途
キッチンマット、ホットカーペットとして。フローリング調ホットカーペット 電気カーペット 床暖房カーペット キッチンカーペット 防水キッチンマット 足もとマット
材質
ポリプロピレン系
質量(kg)
0.85
色
フローリング調
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
70
消費電力量(Wh)
(弱)40、(強)67
寸法(縦×横)(cm)
45×110
表面温度(℃)
(弱)約35、(強)約45
内容量
1枚
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84689869
YKM-1149FL(LBR)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください