曜日別特売

電気毛布 超ハイパイル&フランネル素材 FUWARI

電気毛布 超ハイパイル&フランネル素材 FUWARI - YAMAZEN(山善)電気毛布 超ハイパイル&フランネル素材 FUWARI - YAMAZEN(山善)電気毛布 超ハイパイル&フランネル素材 FUWARI - YAMAZEN(山善)電気毛布 超ハイパイル&フランネル素材 FUWARI - YAMAZEN(山善)電気毛布 超ハイパイル&フランネル素材 FUWARI - YAMAZEN(山善)電気毛布 超ハイパイル&フランネル素材 FUWARI - YAMAZEN(山善)電気毛布 超ハイパイル&フランネル素材 FUWARI - YAMAZEN(山善)電気毛布 超ハイパイル&フランネル素材 FUWARI - YAMAZEN(山善)
用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 ブランケット 毛布材質ポリエステル100%電源(V)AC100(50Hz/60Hz)内容量1枚
注意
※手洗いまたは毛布洗い可能な洗濯機(ドラム式は除く)で洗濯できます
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
消費電力量(Wh)
寸法(縦×横)(cm)
表面温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84689905YLH-F44(LB)Sサイズ(ひざ掛け毛布)40(弱)約5(適温)約25(強)約40120×60(弱)約23、(適温)約33、(強)約40
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
84689896YLS-F34(LB)Mサイズ(敷き毛布)50(弱)約13(適温)約22(強)約35140×80(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
84689887YLK-F44(LB)Lサイズ(掛け敷き毛布)75(弱)約13(適温)約30(強)約57188×130(弱)約21、(適温)約33、(強)約53
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84689887YLK-F44(LB)44644829YMK-HR42FYLK-F44(LB) ホカロン電気毛布 YAMAZEN(山善) 44644829ホカロン電気毛布YAMAZEN(山善)1枚
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする