YAMAZEN(山善)
電気毛布 省エネタイマー付き
用途
電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布
材質
ポリエステル、アクリル
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
表面温度(℃)
(弱)約23、(適温)約33、(強)約53
内容量
1枚
注意
※コントローラーは洗えません
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
寸法(縦×横)(cm)
1時間あたりの電気代目安(円)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84689914
YMK-PTS61
掛け敷き毛布
60
188×130
(弱)約0.4、(適温)約0.7、(強)約1.4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
84689930
YMS-PTS41
敷き毛布
40
140×80
(弱)約0.4、(適温)約0.6、(強)約0.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください